ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#400 Φ3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06988914
品番
SA7401
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
粒度
400
トラスコ品番
852-9466
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅