※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06989036
品番
RD1004
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
PA
トラスコ品番
499-8570
質量(g)
55
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス