※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 06989045 品番 RD1035
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度400 砥粒PA トラスコ品番499-8634 質量(g)120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする