ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
06989054
品番
RD1045
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
400
砥粒
PA
トラスコ品番
852-9182
質量(g)
250
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス