※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06989133
品番
RD3067
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
10
全長(mm)
100
粒度
1000
トラスコ品番
499-9746
材質
アルミナ繊維
質量(g)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス