ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×10mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06989167
品番
RD3077
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
10
全長(mm)
100
粒度
1000
トラスコ品番
852-9344
材質
アルミナ繊維
質量(g)
15
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス