ミニモ ファイバーストーンスティック#180 1×10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06989404 品番RD3063
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988
厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9703 材質アルミナ繊維 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする