ミニモ ファイバーストーンスティック#180 2×4mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06989447 品番RD3013
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988
厚さ(mm)2 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番852-9326 材質アルミナ繊維 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする