※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA7103 ミニモ ファイバーストーンチップ#180 Φ3 ミニター 06990122 SA7103 ミニモ ファイバーストーンチップ#180 Φ3 ミニター 06990122

ミニモ ファイバーストーンチップ#180 Φ3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06990122 品番SA7103
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃径(Φmm)3 全長(mm)50 粒度180 トラスコ品番751-1205 質量(g)5 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする