ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 2×10mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06990278
品番
SA5075
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,607
販売価格(税別)
¥
4,188
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
10
粒度
400
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9394
質量(g)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅