※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 研削砥石
ミニターの 平形砥石
ミニモ ファイバーストーンホイール #1000 Φ22X0.6 2入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
06990427
品番
NA2024
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.6
穴径(Φmm)
1.8
粒度
1000
トラスコ品番
499-7425
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅