ミニター
ミニターの 研削砥石
ミニターの 平形砥石
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ13X0.6 2入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
06990506
品番
NA2002
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
厚さ(mm)
0.6
穴径(Φmm)
1.8
粒度
400
トラスコ品番
852-9161
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅