※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 研削砥石
ミニターの 平形砥石
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ25X0.6 2入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
06990533
品番
NA2032
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
厚さ(mm)
0.6
穴径(Φmm)
1.8
粒度
400
トラスコ品番
499-7441
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅