ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ フィニッシュストーンスティックセット WA 3×6×150mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(9本)
注文コード
06990962
品番
ZC7360
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9490
質量(g)
65
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅