ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ブルーストーン WA#120 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06990996
品番
RD1201
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
120
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9195
質量(g)
68
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス