※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991023
品番
RD1232
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
WA
トラスコ品番
499-8839
質量(g)
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス