ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ブルーストーン WA#180 6×6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991066
品番
RD1212
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9202
質量(g)
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス