※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ブルーストーン WA#240 6×13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991102
品番
RD1243
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
240
砥粒
WA
トラスコ品番
499-8901
質量(g)
250
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス