ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ブルーストーン WA#320 3×6mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991145
品番
RD1204
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9198
質量(g)
65
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス