ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ブルーストーン WA#600 3×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
06991233
品番
RD1256
参考基準価格(税別)
¥19,430
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
13
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
600
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9212
質量(g)
516
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス