ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#1000 6×13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
06991565
品番
RD1835
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
100
粒度
1000
砥粒
WA/GC
トラスコ品番
852-9299
質量(g)
66
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス