ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#600 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
06991757
品番
RD1803
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
100
粒度
600
砥粒
WA/GC
トラスコ品番
852-9290
質量(g)
24
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス