ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#600 6×13mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
06991766
品番
RD1833
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
100
粒度
600
砥粒
WA/GC
トラスコ品番
852-9297
質量(g)
70
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス