ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06992055
品番
RD1401
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
120
砥粒
GC
トラスコ品番
852-9225
質量(g)
68
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅