※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 整備補助用品
Pro-Autoの マグネット収納
Pro-Autoの マグネットトレイ
伸縮式マグネットツールトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06993236
品番
GT-00MT
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ソケット固定用のマグネット付きです。
トレー両サイドに伸縮機能付きです。
ローラーキャビネットの側面などに取り付けて使用すると便利です。
耐荷重(kg)
15
用途
ローラーキャビネットの側面に取り付けて工具類の整理収納に
トラスコ品番
852-1387
材質
スチール
質量(kg)
1.6
スライド寸法(mm)
495
鉄板厚さ(mm)
1.1
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
305×125×130