※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの 切断
ウイニングボアーの 切断機用カッター(チップソー)
ステンレスチップソー 110MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06993997
品番
SUS-110
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数
36
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.4
適合材
ステンレス
トラスコ品番
852-3889