ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 06994094 品番 MC4211
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径(Φmm)100 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA トラスコ品番852-3681 質量(g)131 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする