ミニター
ミニターの 切断
ミニターの 切断砥石
ミニターの 金属用
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06994128
品番
MC4222
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
0.7
穴径(Φmm)
25.4
研削材
A/WA
トラスコ品番
852-3684
質量(g)
382
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅