※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車75mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06998434
品番
315E-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪径D(Φmm)
75
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06998434
315E-UR75
08014571
315E-UR75
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました