1液常温硬化型シリコーン系シール剤

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード06998896 品番1216E-330ML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。

未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:480[4.9]
クリアランス0.2mm:245[2.5]
クリアランス0.5mm:98[1.0]
使用温度範囲(℃)-60〜200(250) 液色灰色ペースト 用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面 容器カートリッジ 比重1.36(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0] 粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000] 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0] 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.0066kg RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06998896
2014-05-13
用途:
エンジン組み立て

速乾でかなりがっつり固まってくれるので気に入っていますが、密着しすぎるので使う場所を選ぶかと思います。密着力が強いので、元々外しにくいような部品等に使用する場合、外すのが難しくなるので注意が必要かと。一番の問題は、頻繁に使用しない場合、保管中に容器の内部まで固まってしまいます。出口だけならまだしも、容器の中まで固まってしまうので、容器を切りながら使用しなければいけないのはもったいないです。少ない容量も取り扱ってほしいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする