D-28 ダイヤフラット 司化成 06998923

ダイヤフラット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06998923 品番D-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質PE紐 質量(kg)2 巻種類外取り 種別自動結束機用PEテープ 1巻長さ(m)3600 強度(kg)18 入数1箱(2kg×12巻入)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
商品の梱包時
新弘メリヤス株式会社 様

結束機で使用してますが、太さ、厚み、強度もちょうど良く
最後まで縺れもほとんどなく、重宝しています。

対象商品:
35115123
2023-01-12
用途:
結束機用に購入しました。
株式会社ミヤモト 様 (製造業)

予備として購入しました、同じものを現在使用していて特別に問題なくしようしています。

対象商品:
35115123
2016-06-28
用途:
段ボール結束時
サイトー紙工株式会社 様

一つ売りですし、品質申し分なしです。

対象商品:
35115123
2015-10-09
用途:
トムソン業
製造業

一つ売りしてるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35115123
2015-02-24
用途:
広範囲な結束等に使用
農・林・水産業

コストパフォーマンスが高いです。
誘引や他の結束等、広範囲に使用しています。
もう少し太さが有れば?な場面では2本で使用したり、工夫次第で色々使えます。
強さや用途次第でかなり満足のゆく製品です。

対象商品:
35115123
2015-04-22
用途:
木材(商品)の結束に

申し分ない使用感です。
すぐ届くし、何度もリピさせていただいております。

対象商品:
35115123
2014-09-09
用途:
雑誌・書籍梱包

トラブルも無く、最後まで使えてとても良いと思います。
コストパフォーマンス的にも問題無く継続して使用して行きたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする