タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 収納庫
スライドストッカー マイルド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06999763
品番
TMSA-91(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
腐食に強いアルミレール仕様。
アルミレールを使用したまろやかなデザインのマイルドシリーズ。
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
895×350×920
最上段棚位置(mm)
200
付属品
棚板×1枚
仕様
鍵付き
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
530
間口(mm)
950
取付穴数
4
棚ピッチ(mm)
150
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
850×350×25
注意
※お客様組立商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850