TMSA-96(M) スライドストッカー マイルド タカヤマ 06999781

スライドストッカー マイルド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06999781 品番TMSA-96(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

腐食に強いアルミレール仕様。
アルミレールを使用したまろやかなデザインのマイルドシリーズ。

付属品棚板×3枚 仕様鍵付き 高さ(mm)1600 奥行(mm)530 間口(mm)950 取付穴数9 棚ピッチ(mm)150 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)895×350×1520 最上段棚位置(mm)200 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)850×350×25
注意
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする