タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 収納庫
オープンストッカー(両開き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06999842
品番
TMH-1607K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
臭いがこもらない、自然換気機能付
ワンタッチロック機能付
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
745×375×1510
最上段棚位置(mm)
250
付属品
棚板×4枚
仕様
鍵付き
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
500
間口(mm)
745
取付穴数
14
棚ピッチ(mm)
75
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
700×370×20
注意
※お客様組立商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850