TMH-NK-11 オープンストッカー(片開き) タカヤマ 06999851

TMH-NK-11 オープンストッカー(片開き) タカヤマ 06999851 TMH-NK-11 オープンストッカー(片開き) タカヤマ 06999851

オープンストッカー(片開き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06999851 品番TMH-NK-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

左右の扉勝手が自在(組立て時)

内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)597×375×1030 最上段棚位置(mm)200 付属品棚板×1枚 仕様鍵付き 高さ(mm)1120 奥行(mm)500 間口(mm)600 取付穴数8 棚ピッチ(mm)75 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)550×370×20
注意
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする