タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 収納庫
スライドストッカー ハーフモード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06999885
品番
TMS-3(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリア感覚のワインレッド基調。
枠組み工法で組立て簡単。
ゴルフバック、釣竿等の長物収納、便利な小型愛用道具収納庫。
左右いずれにも棚板は取り付けられます。
色
ワインレッド(本体)
白(扉)
有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)
380×1230×380
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
897×375×1260
最上段棚位置(mm)
200
付属品
ハーフ棚板×3枚、金網ネット×1枚
仕様
鍵付き
高さ(mm)
1315
奥行(mm)
500
間口(mm)
905
取付穴数
6
棚ピッチ(mm)
150
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
430×370×20
注意
※お客様組立商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850