TMS-3(HK) スライドストッカー ハーフモード タカヤマ 06999894

スライドストッカー ハーフモード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06999894 品番TMS-3(HK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリア感覚のワインレッド基調。
枠組み工法で組立て簡単。
ゴルフバック、釣竿等の長物収納、便利な小型愛用道具収納庫。
左右いずれにも棚板は取り付けられます。

有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)380×1230×380 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)897×375×1260 最上段棚位置(mm)200 付属品ハーフ棚板×3枚、金網ネット×1枚 仕様鍵付き ワインレッド 高さ(mm)1315 奥行(mm)500 間口(mm)905 取付穴数6 棚ピッチ(mm)150 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)430×370×20
注意
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする