TMS-151(WK) スライドストッカー ワイド151W タカヤマ 06999937

TMS-151(WK) スライドストッカー ワイド151W タカヤマ 06999937 TMS-151(WK) スライドストッカー ワイド151W タカヤマ 06999937

スライドストッカー ワイド151W

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06999937 品番TMS-151(WK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

分別ゴミ・ペールで回収ゴミの一時保管に便利な収納庫。

有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)680×930×370 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1497×375×960 最上段棚位置(mm)200 付属品棚板×1枚 仕様鍵付き ワインレッド 高さ(mm)1015 奥行(mm)500 間口(mm)1510 取付穴数6 棚ピッチ(mm)85 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)1450×370×20
注意
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする