TMS-13D スライドストッカー ディープ タカヤマ 06999946

TMS-13D スライドストッカー ディープ タカヤマ 06999946 TMS-13D スライドストッカー ディープ タカヤマ 06999946

スライドストッカー ディープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06999946 品番TMS-13D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乗用車用タイヤもゆったり入る有効奥行670mm
組立てに便利なパネル構造(同一ボルト締め組立て)。
水平に設置する為のアジャスター機構(調整幅0〜15mm)
腐食に強いアルミレール仕様(下レール)
一体床枠と補強材付床板で強力な耐荷重を実現。

有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)500×1110×670 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1130×650×1100 最上段棚位置(mm)200 付属品棚板×2枚 仕様鍵付き 高さ(mm)1300 奥行(mm)815 間口(mm)1200 取付穴数5 棚ピッチ(mm)100 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)1140×280×25
注意
※お客様組立商品です。
※別途基礎ブロック6個必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする