ニチロ工業
ニチロ工業の 梱包機器
ニチロ工業の 自動/半自動梱包器
マルチユース半自動梱包機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07000061
品番
RAN-105L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新型シールユニット
安定した引締力
安全、しかもマルチ電源対応
人に優しいデザイン
電源(V)
単相100〜240(50/60Hz)
梱包物最小寸法(mm)
80
梱包物最大寸法(mm)
制限なし
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1545×550×400
消費電力(W)
240
種別
低床型
使用バンド(mm)
幅5〜15.5
引締力(N)
49〜440(ダイヤル調整式)
その他
PPバンドは別売りです。
注意
※納入後立会い試運転を行います。受注後日程打ち合わせ後、納入試運転実施いたします(但し離島・沖縄は除きます)。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500