スピンドルクリーナー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 テーパーNo.BT45(NT45) 主な用途ISOテーパスピンドル用 注文コード07000463 品番SC45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はテーパーNo.・トラスコ品番・主な用途など4種類から選べます 他の種類を見る

機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去

テーパーNo.BT45(NT45) 用途ISOテーパスピンドル用 主な用途ISOテーパスピンドル用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02019561
2018-06-03
用途:
機械メンテナンス
製造業

使い心地はとてもいいです。
短時間で清掃でき、買ってよかったです。
改善点があるとしたら
吊り下げ用の穴を明けてほしいです。

対象商品:
02019561
2017-02-18
用途:
清掃

スピンドルテーパーの清掃に使用していますが、これにケイドライ等のペーパーウエスを挟んで使用しています。そのまま使っては汚れが二次付着しますし、清掃の意味がない。欲を言えば、簡単なケースが欲しい。あれば星5つでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする