ボールプランジャー 重荷重用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07000874 品番 BSUH10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

寸法A(mm)M10×1.5 寸法B(Φmm)6 寸法C(mm)19 寸法D(mm)2 寸法E(mm)1.6 材質(本体)SUS303 質量(g)7 タイプ重荷重用 外径(Φmm)10 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小〜最大)(N)66〜100 硬度(ボール)HRC55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする