イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー 重荷重用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07000883
品番
BSUH12
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法B(Φmm)
8
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
2
材質(本体)
SUS303
質量(g)
10
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
12
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
66〜120
硬度(ボール)
HRC55