イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールプランジャー 重荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07000944
品番
BSUH6
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
寸法A(mm)
M6×1
寸法B(Φmm)
3.5
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
1
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.5
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
6
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
28〜40
硬度(ボール)
HRC55