セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付長(mm)25 注文コード07003656 品番KSMS-25-M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はねじの呼び・取付長など24種類から選べます 他の種類を見る

7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。

寸法D(Φmm)25 寸法Lm(mm)25 寸法d(Φmm)12 寸法s(mm)8 ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付長(mm)25 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)8 種類多角形
関連資料:(0.7MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07003753
2025-12-02
用途:
稲刈りのコンバインに使用
医療・福祉・介護関連業

ヤンマーコンバインのスターネジを無くしてしまい、急遽注文しました。ネジの部分は問題ありませんが、、手で回す所は、純正品に比べて割りと小さいですね。もう少し大きければ良かったです。

対象商品:
07003622
2024-08-24
用途:
替刃式ホビー鉋の出刃調節ネジの交換
建設業・工事業

角利の替刃式ホビー鉋の出刃調節ネジと付け替えるために購入。鉋に付属のローレットネジは頭が小さい上に平目加工も甘いので力が入れづらく、刃の出し入れに手間取るのが難点でしたが、頭が大きく滑りにくいノブネジに交換することでが出刃の調節が格段に容易になりました。

また鉋本体が小さいことからノブ部分はグリップとしても有効で、ノブ表面の梨地加工も含め切削時により滑りにくく、力もかけやすいので作業性が向上します。突起部が出っ張って持ちにくくなることも考慮し、ネジ長が短い【10mm】のものを選びましたが、グリップとして考えるならば【15mm】でも良かったかもしれません。

事前にネジ径【M5】等を測った上で注文したとはいえ、ネジのピッチが微妙に違いガタが出て使えないケースなど幾分気懸かりもありましたが、結果的には全く問題なく、簡単に使いやすく改良することができました。

対象商品:
07003735
2021-01-19
用途:
お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

自動車のルーフキャリアの固定部分のネジが工具を使わずに脱着出来る状態で無いと構造変更車検になってしまう為、購入して交換しました。

対象商品:
07003683
2019-12-24
用途:
バイクのカスタム

バイク純正品だと凄く高いので、旋盤のある自分は、カラーを加工し、そのカラーとセットでバイクにあるカバーの「つまみネジ」として使えるようにしました。 製品自体は、流石に鍋屋バイテックです。 握りると、しっとり感があって、中華の安物と一線を画す仕上がりです。 自分の様に、旋盤のある人は、安く済むし、DIYも楽しめて、且つ、高級品の仕上がりとなるので良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07003631
2018-02-27
用途:
棚の取り付け

ステンレス製なのでさびに強くて、ノブの感触が手になじんで閉めやすい。

対象商品:
07003631
2017-06-06
用途:
家具の部品調整部に使用

仕上がり状態が良かったので、使用下家具に十分溶け込んで、イメージが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
07003762
2016-11-04
用途:
農機具の整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品にしてもねじ山に負荷がかかった時ネジ部材質が悪いとなめたり振動でゆるんだりしてましたので、材質のよいものをさがしていましたが自分が求めているものがありましたので買ってみました。
使用感は農機具が使用期間が過ぎてしまいました(来秋使用まで)が見た感じはいいようです。

対象商品:
07003665
2016-11-02
用途:
パイプを伸縮するさいのストッパーとして
ライトメンテナンス 様

小径ネジなのでグリップも小さいが、ちゃんと力が伝わります、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする