※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07003657
品番
4153EN-PR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07003657
4153EN-PR150
37964841
4153EN-PR150
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました