NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
クランプノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
注文コード
07004015
品番
KCFA-20×M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(mm)
15
寸法Lf(mm)
7
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
7
取付部
めねじ
質量(g)
7
種類
丸形
色(本体)
-
表面処理(本体)
アルマイト処理