NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
ロングディンプルノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
18
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
スティール
注文コード
07004103
品番
KLF-32-M8
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。
高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
寸法D(Φmm)
32
寸法Lf(mm)
18
寸法d(Φmm)
20
寸法s(mm)
17
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
18
取付部
めねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
38
種類
丸形