ロングディンプルノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 注文コード07004121 品番KLFS-20-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・取付長・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。
高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。

寸法D(Φmm)20 寸法Lf(mm)10 寸法d(Φmm)13 寸法s(mm)12 ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)10 取付部めねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)10 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする