ハンドノブ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07004207 品番 KSH-60-M12
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

オールステンレス製。
耐蝕性にすぐれています。

質量(g)107 材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類多角形 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)20 寸法s(mm)20 取付部めねじ 寸法Lf(mm)22 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
船舶のトイレドアノブの交換に使用
農・林・水産業

平成4年登録の船舶のトイレノブが経年劣化により、見栄えが良く無いので、
少し取付部の加工を行い、等ノブを取り付けた。
見栄えも良くなり満足しています。
sus製品なので、退色性もあると思うので、いつまでも、見映えも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする